大阪魂
クロメート キワレカイショウビスミヤビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(26個)
1袋(78個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(59個)
1袋(45個)
1袋(26個)
1袋(23個)
1袋(80個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(26個)
注文コード
55793845
品番
4.2X65X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.2×65
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
7.5
寸法d1(mm)
2.95
寸法d2(mm)
4.2