4.2X75X45 クロメート キワレカイショウビスミヤビ 大阪魂 55793861

 

4.2X75X45 クロメート キワレカイショウビスミヤビ 大阪魂 55793861
4.2X75X45 クロメート キワレカイショウビスミヤビ 大阪魂 55793861
4.2X75X45 クロメート キワレカイショウビスミヤビ 大阪魂 55793861

クロメート キワレカイショウビスミヤビ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(23個)
内容量1袋(23個)注文コード55793861品番4.2X75X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4.2×75寸法L(mm)45寸法d(mm)7.5寸法d1(mm)2.95寸法d2(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする