曜日別特売
3.8X25 ユニクロ コース(トクヨウバコ(ゼン 大阪魂 55793879

 

3.8X25 ユニクロ コース(トクヨウバコ(ゼン 大阪魂 55793879
3.8X25 ユニクロ コース(トクヨウバコ(ゼン 大阪魂 55793879
3.8X25 ユニクロ コース(トクヨウバコ(ゼン 大阪魂 55793879

ユニクロ コース(トクヨウバコ(ゼン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(12000個)
内容量1袋(12000個)注文コード55793879品番3.8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,788
販売価格(税別)
28,898
十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.54寸法d(mm)8寸法L2(mm)20先端形状とがり先ねじ山粗めサイズ(d×L1)(mm)3.8×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする