曜日別特売
RTH-645 シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂 55794046

 

RTH-645 シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂 55794046
RTH-645 シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂 55794046
RTH-645 シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂 55794046

シルバー ヘンシンプラグ(トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)
下穴径(Φmm)6
下穴深さ(mm)55
ねじ長さ(mm)45
内容量1袋(8個)注文コード55794046品番RTH-645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

偏芯プラグ トラス頭
<用途>
中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用
<特長>
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)45外径(Φmm)6頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする