3.8X57X40 ユニクロ コース(トクヨウバコ(ハン 大阪魂 55794107

 

3.8X57X40 ユニクロ コース(トクヨウバコ(ハン 大阪魂 55794107
3.8X57X40 ユニクロ コース(トクヨウバコ(ハン 大阪魂 55794107
3.8X57X40 ユニクロ コース(トクヨウバコ(ハン 大阪魂 55794107

ユニクロ コース(トクヨウバコ(ハン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(5400個)
内容量1袋(5400個)注文コード55794107品番3.8X57X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,554
販売価格(税別)
25,958
十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.54寸法d(mm)8寸法L2(mm)40先端形状とがり先ねじ山粗めサイズ(d×L1)(mm)3.8×57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする