ヤマヒロ
カラー ヤマヒロ ラッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(126個)
1袋(111個)
1袋(81個)
1袋(66個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
3.5
3
3.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55794667
品番
S41C 3.5X41 D8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
3.5×41
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
8
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.5
ねじの呼びd
3.5