曜日別特売
4.8X100X62 SUS410 ニューコースラッパ(ハン 大阪魂 55796460

※寸法図

4.8X100X62 SUS410 ニューコースラッパ(ハン 大阪魂 55796460
4.8X100X62 SUS410 ニューコースラッパ(ハン 大阪魂 55796460

SUS410 ニューコースラッパ(ハン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(120個)
内容量1袋(120個)注文コード55796460品番4.8X100X62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,904
販売価格(税別)
5,367
寸法d(mm)8.5ねじの種類半ねじ寸法L2(mm)62サイズ(d×L1)(mm)4.8×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする