NS4N75S 3カ-W ダイナボルト 大阪魂 55796609

※寸法図

NS4N75S 3カ-W ダイナボルト 大阪魂 55796609
NS4N75S 3カ-W ダイナボルト 大阪魂 55796609

3カ-W ダイナボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
首下長(mm)75
ドリル径(Φmm)13.5
外径(Φmm)12.7
内容量1個注文コード55796609品番NS4N75S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー
*特長*
打撃不要の締め付けタイプ
仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減
取付物の上から穿孔、位置ずれ無し
締め付けトルク値で施工管理が可能
*用途*
電機設備
機械設備
ラック、フェンス
自動販売機
配管ブラケット
*施工手順*
1.所定の径で穴あけ
2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて)
3.取付物の上からダイナボルトを挿入
4.所定のトルク値でナットを締め付け
(※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)

規格ボルト規格ユニファイねじ3/8"ドリル径(Φmm)13.5外径(Φmm)12.7首下長(mm)75埋め込み深さ(mm)38締付トルク(N・m)38最大取付物厚さ(mm)37ナット二面幅(mm)9/16"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする