3X20 ホワイト(+)ケイテンラッパ(Y) 大阪魂 55796889

※寸法図

3X20 ホワイト(+)ケイテンラッパ(Y) 大阪魂 55796889
3X20 ホワイト(+)ケイテンラッパ(Y) 大阪魂 55796889

ホワイト(+)ケイテンラッパ(Y)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(111個)
ねじ径d3
内容量1袋(111個)注文コード55796889品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ3.0×20寸法d(mm)7寸法S(mm)全ねじねじ径d3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする