曜日別特売
5X60X55(50イリ ノンクロS グットビス(シンW 大阪魂 55797598

※寸法図

5X60X55(50イリ ノンクロS グットビス(シンW 大阪魂 55797598
5X60X55(50イリ ノンクロS グットビス(シンW 大阪魂 55797598

ノンクロS グットビス(シンW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(d×L1)(mm)5×60
内容量1個注文コード55797598品番5X60X55(50イリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,284
販売価格(税別)
2,076
寸法d(mm)10.5寸法L2(mm)55入数50サイズ(d×L1)(mm)5×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする