9X150 ユニクロ 6カクコーチ(B=17 大阪魂 55797729

※寸法図

9X150 ユニクロ 6カクコーチ(B=17 大阪魂 55797729
9X150 ユニクロ 6カクコーチ(B=17 大阪魂 55797729

ユニクロ 6カクコーチ(B=17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
長さ(mm)150
内容量1袋(3個)注文コード55797729品番9X150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

木ネジの親玉
特長
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。

長さ(mm)150寸法S(mm)17寸法k(mm)6.7ねじの呼び9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする