MY1B40-4000H-M9BWL-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-4 SMC 55797743

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)4000作動方式複動注文コード55797743品番MY1B40-4000H-M9BWL-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥209,050

軽量化を追求してリフレッシュ。
質量17%減(従来MY1Bとの比較)
オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする