曜日別特売
MY1B40-400LZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-4 SMC 55798224

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-4

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400作動方式複動形注文コード55798224品番MY1B40-400LZ
参考基準価格(税別)¥102,410販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

軽量化を追求してリフレッシュ。
質量17%減(従来MY1Bとの比較)
オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形ストローク(mm)400配管形式標準形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)100~1500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油無給油ストローク長さの許容差0~+1.8配管接続口径(正面、側面ポート)Rc1/4、(底面ポート)Φ8ポートねじの種類Rc右側ストローク調整ユニット(L)低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L)低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする