曜日別特売
3.8X28 ユニクロ ワカイコース(トクヨウ(ゼン 大阪魂 55799086

※寸法図

3.8X28 ユニクロ ワカイコース(トクヨウ(ゼン 大阪魂 55799086
3.8X28 ユニクロ ワカイコース(トクヨウ(ゼン 大阪魂 55799086

ユニクロ ワカイコース(トクヨウ(ゼン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(60個)
寸法d(mm)7.5
寸法L2(mm)23
内容量1袋(60個)注文コード55799086品番3.8X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,482
販売価格(税別)
8,620
寸法d(mm)7.5ねじの種類全ねじ寸法L2(mm)23サイズ(d×L1)(mm)3.8×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする