※寸法図
大阪魂
クロメート チュウホソDAビス(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4330個)
1袋(2875個)
1袋(2500個)
1袋(1940個)
1袋(1640個)
1袋(5410個)
1袋(5210個)
1袋(4330個)
1袋(3835個)
長さ(mm)
45
55
65
75
90
30
37
45
50
呼び
4
4.3
4.7
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(4330個)
注文コード
55799549
品番
4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,344
販売価格(税別)
¥
33,949
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
4
呼び
4
寸法S(mm)
27