※寸法図
大阪魂
SUS410 ファムコン(-)HEX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(100個)
1袋(12個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55800100
品番
6X90X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,963
販売価格(税別)
¥
12,694
バスケットに入れる
サイズ
d6×L90×b45
下穴径(Φmm)
5.3
寸法S(mm)
8
寸法B(mm)
45
寸法k(mm)
4.5
寸法dc(mm)
10.5