曜日別特売
5.5X90X60 SUSXM7 コースラッパ(ハン(ユニュウ 大阪魂 55800136

※寸法図

5.5X90X60 SUSXM7 コースラッパ(ハン(ユニュウ 大阪魂 55800136
5.5X90X60 SUSXM7 コースラッパ(ハン(ユニュウ 大阪魂 55800136

SUSXM7 コースラッパ(ハン(ユニュウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)ねじ径d5.5注文コード55800136品番5.5X90X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,844
販売価格(税別)
9,858
サイズ5.5×90寸法d(mm)8.5~9.0寸法S(mm)60ねじ径d5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする