W51F 4.2X51 3カ-ユニ ヤマヒロ コース フレキ 大阪魂 55800450

※寸法図

W51F 4.2X51 3カ-ユニ ヤマヒロ コース フレキ 大阪魂 55800450
W51F 4.2X51 3カ-ユニ ヤマヒロ コース フレキ 大阪魂 55800450

3カ-ユニ ヤマヒロ コース フレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(49個)
内容量1袋(49個)注文コード55800450品番W51F 4.2X51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4.2×51ピッチ(mm)2.8寸法L(mm)51寸法H(mm)2.7寸法d(mm)7寸法S(mm)45仕上三価ユニクロねじの呼びd4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする