3.8X60 クロメート ナゲシバンノウビス 大阪魂 55800669

※寸法図

3.8X60 クロメート ナゲシバンノウビス 大阪魂 55800669
3.8X60 クロメート ナゲシバンノウビス 大阪魂 55800669

クロメート ナゲシバンノウビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(70個)
ねじ径d3.7
内容量1袋(70個)注文コード55800669品番3.8X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ3.8×60寸法L(mm)60寸法d(mm)8.2寸法S(mm)40ねじ径d3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする