※寸法図
大阪魂
クロメート ナゲシバンノウビス(トク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1550個)
1袋(1550個)
1袋(1400個)
1袋(900個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1550個)
注文コード
55800696
品番
3.7X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,845
販売価格(税別)
¥
6,223
バスケットに入れる
サイズ
3.7×38
寸法L(mm)
37
寸法d(mm)
8.2
寸法S(mm)
25
ねじ径d
3.7