12X150 BC 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂 55801545

※寸法図

12X150 BC 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂 55801545
12X150 BC 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂 55801545

BC 6カクコーチ(ユニュウ(B=21

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
長さ(mm)150
内容量1袋(50個)注文コード55801545品番12X150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,662
販売価格(税別)
13,329
長さ(mm)150寸法S(mm)21呼び径d12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする