※寸法図
大阪魂
3カ-W ホソビス(ユニュウ(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1600個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1600個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(360個)
ねじ径d
3.3
3.3
3.7
3.9
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(1600個)
注文コード
55801841
品番
3.3X35(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,738
販売価格(税別)
¥
6,125
バスケットに入れる
サイズ
3.3×35
寸法d(mm)
6
ねじの種類
半ねじ
寸法S(mm)
25
ねじ径d
3.3