曜日別特売
4.6X45 SG SUS JPF 410+ノジハイロー 大阪魂 55802498

※寸法図

4.6X45 SG SUS JPF 410+ノジハイロー 大阪魂 55802498
4.6X45 SG SUS JPF 410+ノジハイロー 大阪魂 55802498

SG SUS JPF 410+ノジハイロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(14個)
首下長(mm)45
内容量1袋(14個)注文コード55802498品番4.6X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

野地板(耐火野地板、合板など)への吊り子止め
木下地へのタイトフレーム止め(最適サイズ:6ミリ)

サイズ呼び径4.6×長さ45高さ(mm)2.7十字穴番号#2ねじの種類ハイロー 4.6ミリ P1.6 全ねじ外径(Φmm)9.5先端形状とがり先首下長(mm)45ねじ外径(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする