曜日別特売
MY1B40G-2000AZ-A93L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40G-2 SMC 55805206

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40G-2

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
2000
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
注文コード
55805206
品番
MY1B40G-2000AZ-A93L
参考基準価格(税別)¥140,030販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。

ストローク(mm)
2000
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする