曜日別特売
SS-645B(36P SUS410 ヘンシン(サラ ドリルツキ 大阪魂 55805350

SUS410 ヘンシン(サラ ドリルツキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(Φmm)6
内容量1個注文コード55805350品番SS-645B(36P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,581
販売価格(税別)
5,983

偏芯プラグ 皿頭
バリューパック
ドリル付
<用途>
中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用
<特長>
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)45外径(Φmm)6頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン入数36下穴深さ(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする