日本ノート
ムーミン学習帳 理科 5ミリ方眼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
55805395
品番
LUS10SC
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。
サイズ
セミB5(学用3号)
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
30枚
白色度(%)
70
罫
5mm方眼罫(15×22)10mm実線入
古紙配合率(%)
100
グリーン購入法
適合
適合年齢(歳)
小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生
製本
糸綴じ
科目
理科
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定