LU318R ムーミン学習帳 こくご 18マスR 日本ノート 55805438

ムーミン学習帳 こくご 18マスR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード55805438品番LU318R
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。

サイズセミB5(学用3号)質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30枚白色度(%)7018マス・12mmマス(18×12)リーダー入古紙配合率(%)100グリーン購入法適合適合年齢(歳)小学2年生、小学3年生、小学4年生製本糸綴じ科目国語再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする