NA-130P アラビックヤマトホジュウヨウパック ヤマト(事務用品) 55805596

アラビックヤマトホジュウヨウパック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55805596品番NA-130P
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ちょっと補充したいときに便利な、小さめ補充用パック
自立するマチつきの容器形状で、場所をとらない軽量&コンパクト設計
高まる環境意識と多様化する使用シーンに対応!
アラビックヤマト容器口部分と補充用パックの注ぎ口がぴったりサイズで、安定して補充しやすい
『補充用(NA-960)』と比較し、容器のプラスチック使用量約77%削減(液状のり100mlあたりの重量比較)

材質袋:PE、PA キャップ:PE容量(mL)130摘要パウチパック主成分PVAL(ポリビニルアルコール)対応商品アラビックシリーズ『スタンダード』『エル』『ジャンボ』『ツイン』『さかだち』繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 事務作業
建設業・工事業

スティックのりでは、直ぐに剥がれ易く、いつもこの水のりタイプを伝票整理に使っていて、以前大きいボトルタイプも有りましたが、ゴミ処理にも考慮し詰め替え用があったので、このタイプが出来て良かったです。
 いつも通りの安定したのりの滑りと定着感が良かったです。まだまだ、紙ベースの請求書等の事務処理に欠かせないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする