曜日別特売
4X32(150P シルバー ビスピタナベ(150P 大阪魂 55806050

※寸法図

4X32(150P シルバー ビスピタナベ(150P 大阪魂 55806050
4X32(150P シルバー ビスピタナベ(150P 大阪魂 55806050

シルバー ビスピタナベ(150P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55806050品番4X32(150P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,580
販売価格(税別)
1,436
寸法d(mm)7.2寸法L2(mm)31入数150サイズ(d×L1)(mm)4×32下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする