曜日別特売
RT-630B(45P シルバー ヘンシントラスドリルツキ 大阪魂 55806111

※寸法図

RT-630B(45P シルバー ヘンシントラスドリルツキ 大阪魂 55806111
RT-630B(45P シルバー ヘンシントラスドリルツキ 大阪魂 55806111

シルバー ヘンシントラスドリルツキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(Φmm)6
内容量1個注文コード55806111品番RT-630B(45P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,176
販売価格(税別)
4,705

偏芯プラグ トラス頭
バリューパック
ドリル付
<用途>
中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用
<特長>
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン入数45下穴深さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする