サンプル画像
ヨネックス(YONEX)
キャスター付きボールバック2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
55806461
品番
AC383C
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ワンタッチ開閉でさらに使いやすく、軽量化により持ち運びやすくなった新しいキャスター付ボールバック。
材質
ポリエステル+アルミニウム
質量(kg)
約2.3
色
ブラック
寸法(cm)
86×41.5×41.5
最大収納数
約140球