曜日別特売
4.2X45 クロメート LIVE バンノウビス(トク 大阪魂 55807581

※寸法図

4.2X45 クロメート LIVE バンノウビス(トク 大阪魂 55807581
4.2X45 クロメート LIVE バンノウビス(トク 大阪魂 55807581

クロメート LIVE バンノウビス(トク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
ねじピッチ(mm)2.82
内容量1袋(1200個)注文コード55807581品番4.2X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,517
販売価格(税別)
6,834

建築造作用
万能ビス
特長
先端カットのねじ先で喰い付きがよく、作業性の向上
高低(Hi-Lo)山の採用で強固の引抜き力
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)8.2寸法L2(mm)28先端形状とがり先(カット付)ねじ山高低山サイズ(d×L1)(mm)4.2×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする