曜日別特売
MY1B40G-750H-Y7BW メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40G-7 SMC 55807701

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40G-7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オートスイッチ追記号
内容量1個注文コード55807701品番MY1B40G-750H-Y7BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,700

・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする