SEC-N-4K2FK-4T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55807748

SEC-N-4K2FK-4T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55807748
SEC-N-4K2FK-4T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55807748
SEC-N-4K2FK-4T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55807748
SEC-N-4K2FK-4T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55807748
SEC-N-4K2FK-4T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55807748
SEC-N-4K2FK-4T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55807748
SEC-N-4K2FK-4T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55807748
SEC-N-4K2FK-4T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55807748

4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード55807748品番SEC-N-4K2FK-4T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

800万画素(4k)の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる
赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源カメラ:PoE給電大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型2台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※57台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする