※寸法図
大阪魂
クロメート RNホソビス(12ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(561個)
1袋(828個)
1袋(714個)
1袋(619個)
1袋(561個)
1袋(516個)
1袋(464個)
1袋(427個)
1袋(284個)
1袋(270個)
1袋(231個)
1袋(159個)
長さ(mm)
40
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
90
呼び
3.4
3.4
3.8
4.2
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(561個)
注文コード
55808877
品番
3.4X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,054
販売価格(税別)
¥
2,776
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
3.4
呼び
3.4
寸法S(mm)
25