曜日別特売
SEC-N-2M1FM-8T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55809306

SEC-N-2M1FM-8T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55809306
SEC-N-2M1FM-8T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55809306
SEC-N-2M1FM-8T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55809306
SEC-N-2M1FM-8T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55809306
SEC-N-2M1FM-8T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55809306
SEC-N-2M1FM-8T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55809306
SEC-N-2M1FM-8T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55809306
SEC-N-2M1FM-8T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55809306

400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード55809306品番SEC-N-2M1FM-8T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる
赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型2台、ドーム型1台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※100台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする