曜日別特売
5.5X120X62 GB SUSXM7 (+)コースラッパ 大阪魂 55809848

※寸法図

5.5X120X62 GB SUSXM7 (+)コースラッパ 大阪魂 55809848
5.5X120X62 GB SUSXM7 (+)コースラッパ 大阪魂 55809848

GB SUSXM7 (+)コースラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(120個)
ねじ径d5.5
寸法L(mm)120
内容量1袋(120個)注文コード55809848品番5.5X120X62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,575
販売価格(税別)
9,614

木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。
木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。
硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。

長さ(mm)120寸法L(mm)120寸法d(mm)9寸法S(mm)62ねじ径d5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする