曜日別特売
19988(校正証明:一般) デジタルノギス シンワ測定 55809942

19988(校正証明:一般) デジタルノギス シンワ測定 55809942
19988(校正証明:一般) デジタルノギス シンワ測定 55809942

デジタルノギス

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)0.01~1000校正証明書一般校正証明書注文コード55809942品番19988(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。
●表示が見えない時に便利なホールド機能です。
●大きな物も測定できます。
●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。

用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.01~1000校正証明書一般校正証明書最小読取値(mm)0.01材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)2400使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)125寸法a(mm)1233最小表示量(mm)0.01本体寸法(mm)1233×216×26使用温度(℃)0~40寸法e(mm)130最大応答速度1m/s寸法b(mm)216保存温度(℃)-10~60デプスバー無し使用湿度範囲80%以下本体サイズ(mm)1233×216×26寸法c(mm)50.8寸法g(mm)-寸法f(mm)31保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

シンワ測定 デジタルノギス
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00350744
2020-07-18
用途: 加工後の製品測定
南 工研

初回電源を入れても何の表示もでず不良品かなって思ったのですが、電池切れかも知れないのでわざわざ新品の電池を購入して入替てみたらちゃんと表示しました。幾らデモ用の電池とは言え全然使えないような物が入ってるのは、いかがな物かなと思いました。
電池交換の後は、問題無く使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする