曜日別特売
3.8X51X38 SUS410 KMコースラッパ 大阪魂 55810557

※寸法図

3.8X51X38 SUS410 KMコースラッパ 大阪魂 55810557
3.8X51X38 SUS410 KMコースラッパ 大阪魂 55810557

SUS410 KMコースラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.8x51
内容量1袋(500個)注文コード55810557品番3.8X51X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,421
販売価格(税別)
10,383
備考JIS B 1125認証製品寸法L(mm)51寸法d(mm)3.8寸法L1(mm)38寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.8x51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする