曜日別特売
3.8X57X45 SUS410 KMコースラッパ 大阪魂 55810566

※寸法図

3.8X57X45 SUS410 KMコースラッパ 大阪魂 55810566
3.8X57X45 SUS410 KMコースラッパ 大阪魂 55810566

SUS410 KMコースラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(400個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.8x57
内容量1袋(400個)注文コード55810566品番3.8X57X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,854
販売価格(税別)
9,867
備考JIS B 1125認証製品寸法L(mm)57寸法d(mm)3.8寸法L1(mm)45寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.8x57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする