3.8X45X26 ユニクロ コースラッパ(アカバコ(ハン 大阪魂 55810706

※寸法図

ユニクロ コースラッパ(アカバコ(ハン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)寸法L2(mm)26注文コード55810706品番3.8X45X26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,413
販売価格(税別)
2,194
寸法d(mm)8ねじの種類半ねじ寸法L2(mm)26サイズ(d×L1)(mm)3.8×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする