曜日別特売
2.6X20 クロメート ゴクホソD4.7(12ゴウ 大阪魂 55811196

※寸法図

2.6X20 クロメート ゴクホソD4.7(12ゴウ 大阪魂 55811196
2.6X20 クロメート ゴクホソD4.7(12ゴウ 大阪魂 55811196

クロメート ゴクホソD4.7(12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1140個)
長さ(mm)20
内容量1袋(1140個)注文コード55811196品番2.6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,620
販売価格(税別)
5,109
長さ(mm)20寸法L(mm)20寸法d(mm)2.6呼び2.6寸法S(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする