曜日別特売
2.6X32 クロメート ゴクホソD4.7(12ゴウ 大阪魂 55811230

※寸法図

2.6X32 クロメート ゴクホソD4.7(12ゴウ 大阪魂 55811230
2.6X32 クロメート ゴクホソD4.7(12ゴウ 大阪魂 55811230

クロメート ゴクホソD4.7(12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(716個)
長さ(mm)32
内容量1袋(716個)注文コード55811230品番2.6X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,588
販売価格(税別)
5,080
長さ(mm)32寸法L(mm)32寸法d(mm)2.6呼び2.6寸法S(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする