曜日別特売
63118(校正証明:一般) 曲尺 大金 ステン シンワ測定 55811236

曲尺 大金 ステン

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5長枝(mm)1040注文コード55811236品番63118(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺長枝(mm)1040短枝(mm)630幅(mm)35厚さ(mm)2.5測定範囲1m仕様普及型。目量cm表示。材質ステンレス形状同厚質量(g)1102目盛表裏同目直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.5以下校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,950/税込2,145
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36939567
2018-02-07
用途: 作業時

出番は多くはないがあれば便利なので。ただ値段が高すぎます。商品はよい。

1が参考にしています
対象商品 : 36939576
2017-05-30
用途: 骨材の組立
建設業・工事業

この大きさの品物があまりなく、手配に困っていました。
商品の素材、丈夫さに満足。これから実際に使用するのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする