※寸法図
大阪魂
クロメート ゴクホソD4.7(12ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(1532個)
1袋(1140個)
1袋(948個)
1袋(834個)
1袋(716個)
1袋(648個)
1袋(50個)
1袋(486個)
長さ(mm)
45
15
20
25
27
32
37
45
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55811248
品番
2.6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
2.6
呼び
2.6
寸法S(mm)
23