※寸法図
大阪魂
クロメート チョウゴクブトHP(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(534個)
1袋(589個)
1袋(534個)
1袋(484個)
1袋(452個)
1袋(344個)
1袋(288個)
1袋(236個)
1袋(208個)
長さ(mm)
110
100
110
120
130
150
180
210
240
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(534個)
注文コード
55811361
品番
7X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,283
販売価格(税別)
¥
33,894
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
7
呼び
7
寸法S(mm)
45
機能
調整機能付