7X130 クロメート チョウゴクブトHP(トクヨウ 大阪魂 55811379

※寸法図

7X130 クロメート チョウゴクブトHP(トクヨウ 大阪魂 55811379
7X130 クロメート チョウゴクブトHP(トクヨウ 大阪魂 55811379

クロメート チョウゴクブトHP(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(452個)
長さ(mm)130
内容量1袋(452個)注文コード55811379品番7X130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,127
販売価格(税別)
33,752
長さ(mm)130寸法L(mm)130寸法d(mm)7呼び7寸法S(mm)45機能調整機能付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする