用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス仕様JISマーク、赤数字入、十二支付形状同厚寸法(mm)320×160×1.4質量(g)56直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格JIS認証品表目盛 長枝外目盛:30cm、内目盛:25cm表目盛 短枝外目盛:15cm、内目盛:10cm裏目盛 長枝外目盛:30cm、内目盛:20cm、ホゾ裏目盛 短枝外目盛:15cm、内目盛:10cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下校正証明書一般校正