※寸法図
大阪魂
クロメート ゴクブトKK(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1675個)
1袋(2470個)
1袋(1675個)
1袋(1300個)
1袋(1153個)
1袋(975個)
1袋(835個)
1袋(735個)
長さ(mm)
50
40
50
65
75
90
105
120
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(1675個)
注文コード
55811729
品番
5.8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,146
販売価格(税別)
¥
33,769
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
5.8
呼び
5.8
寸法S(mm)
42