6X40 GB ステン 6カクコーチ(B=10 大阪魂 55811921

※寸法図

6X40 GB ステン 6カクコーチ(B=10 大阪魂 55811921
6X40 GB ステン 6カクコーチ(B=10 大阪魂 55811921

GB ステン 6カクコーチ(B=10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)40
内容量1袋(100個)注文コード55811921品番6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,891
販売価格(税別)
8,083

木ネジの親玉
特長
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。

長さ(mm)40呼び径6寸法S(mm)10寸法k(mm)4.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする